Niko - DÉTECTEUR D'ABSEN./PRÉS. 360°, 1 CAN, ALLUMER/ÉTEINDRE ÉCLAIRAGE - 350-20056

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - détecteur de présence
longueur de portée max. - 8 m
durée de marche max. - 30 min
angle de détection horizontal - 360...360 °
Puissance de coupure max. - 2300 W
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
NIKO SENSORS INDOOR CEILING ON
Voir tous les produits de cette sérieEAN
5413736287891
Réf. Sonepar
00900000077
Réf. Fournisseur
350-20056
Réf. Commerciale
Niko
modèle:
détecteur de présence
longueur de portée max.:
8 m
durée de marche max.:
30 min
angle de détection horizontal:
360...360 °
Puissance de coupure max.:
2300 W
couleur:
blanc
type de capteur:
infrarouge
avec interface DALI:
Non
régulation de la lumière:
Non
commande HVAC:
Non
marche forcée:
Oui
arrêt forcé:
Oui
spécial animaux:
Non
protection au ras du mur:
Non
interconnectable:
Non
angle de balayage:
360 °
hauteur de montage optimale:
2.5 m
surveillance de cage d'escalier:
Non
commutateur de pontage:
Non
largeur de portée max.:
8 m
champ de détection de diamètre au sol:
12 m
adapté pour une transmission sans fil:
Non
commandable à distance:
Oui
avec télécommande:
Non
sensibilité ajustable:
Oui
luminosité de déclenchement ajustable:
Oui
avec voyant:
Non
auto-apprentissage de la fonction luminosité:
Non
adapté à un montage au plafond:
Oui
possibilité de cablage d'un variateur déporté:
Non
mode de pose:
saillie
type de connexion:
borne à vis
matériau:
plastique
sans halogène:
Oui
traitement de la surface:
non traité
finition de la surface:
mat
transparent:
Non
indice de protection (IP):
IP20
type de tension:
AC
fréquence:
50...60 Hz
durée de marche min.:
5 s
luminosité de déclenchement:
30...1000 lx
température:
-5...50 °C
courant de démarrage max.:
800 A
courant de démarrage min.:
165 A
fonction d'alarme:
Non
largeur:
90 mm
hauteur:
90 mm
profondeur:
56 mm
montage mural:
Non
tension nominale (Un):
230...230 V