Niko - DÉTECTEUR DE MOUVEMENT 90° 24V, 22M, CONTACT LIBRE DE POTENTIEL - 350-41279

CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • modèle - détecteur de mouvement

  • longueur de portée max. - 7.5 m

  • durée de marche max. - 30 min

  • angle de détection horizontal - 90...90 °

  • couleur - blanc

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Gamme

NIKO SENSORS INDOOR CEILING 24

Voir tous les produits de cette gamme

EAN

5413736340787

Réf. Sonepar

00900634078

Réf. Fournisseur

350-41279

Marque

Niko

modèle:

détecteur de mouvement

longueur de portée max.:

7.5 m

durée de marche max.:

30 min

angle de détection horizontal:

90...90 °

couleur:

blanc

mode de pose:

saillie

commande HVAC:

Oui

interconnectable:

Oui

adapté pour une transmission sans fil:

Oui

hauteur de montage:

3 m

largeur de portée max.:

7.5 m

champ de détection de diamètre au sol:

15 m

sensibilité ajustable:

Oui

spécial animaux:

Non

combinaison capteur de mouvement / interrupteur à bouton-poussoir:

Non

avec éclairage d'orientation:

Non

matériau:

plastique

sans halogène:

Oui

adapté à la classe de protection (IP):

IP54

durée de marche min.:

2 s

compatible avec Apple HomeKit:

Non

numéro RAL (équivalent):

9010

compatible avec Google Assistant:

Non

compatible avec Amazon Alexa:

Non

compatible IFTTT:

Non

Détecteur de mouvement, 24 V, 15 m, 90°, avec contact libre de potentiel, pour montage en saillie