Niko - DÉTECTEUR DE MOUVEMENT EXT. 180°, 230V, 16M, LENTILLE ORIENTABLE - 350-20050

CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • modèle - détecteur de mouvement

  • longueur de portée max. - 7 m

  • durée de marche max. - 0.5 min

  • angle de détection horizontal - 180...180 °

  • couleur - blanc

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Gamme

NIKO SENSORS OUTDOOR ON/OFF (

Voir tous les produits de cette gamme

EAN

5413736208445

Réf. Sonepar

00900620844

Réf. Fournisseur

350-20050

Marque

Niko

modèle:

détecteur de mouvement

longueur de portée max.:

7 m

durée de marche max.:

0.5 min

angle de détection horizontal:

180...180 °

couleur:

blanc

spécial animaux:

Non

interconnectable:

Non

largeur de portée max.:

7 m

champ de détection de diamètre au sol:

14 m

adapté pour une transmission sans fil:

Non

sensibilité ajustable:

Oui

auto-apprentissage de la fonction luminosité:

Non

possibilité de cablage d'un variateur déporté:

Non

mode de pose:

saillie

matériau:

plastique

sans halogène:

Oui

durée de marche min.:

8 s

Détecteur de mouvement, 230 V, 16 m, 180°, IP54, avec lentille orientable, pour montage en saillie, couleur blanc