Niko - DÉTECTEUR DE MOUVEMENT EXT., 230V, 13M, AVEC LENTILLE ORIENTABLE - 350-20150

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - détecteur de mouvement
longueur de portée max. - 9 m
durée de marche max. - 30 min
angle de détection horizontal - 180...180 °
couleur - noir
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
NIKO SENSORS OUTDOOR ON/OFF (
Voir tous les produits de cette gammeEAN
5413736298385
Réf. Sonepar
00900629838
Réf. Fournisseur
350-20150
Marque
Niko
modèle:
détecteur de mouvement
longueur de portée max.:
9 m
durée de marche max.:
30 min
angle de détection horizontal:
180...180 °
couleur:
noir
mode de pose:
saillie
interconnectable:
Non
adapté pour une transmission sans fil:
Non
hauteur de montage:
3 m
largeur de portée max.:
9 m
champ de détection de diamètre au sol:
18 m
sensibilité ajustable:
Oui
spécial animaux:
Non
combinaison capteur de mouvement / interrupteur à bouton-poussoir:
Non
avec éclairage d'orientation:
Non
matériau:
plastique
sans halogène:
Oui
adapté à la classe de protection (IP):
IP54
durée de marche min.:
8 s
compatible avec Apple HomeKit:
Non
numéro RAL (équivalent):
9005
compatible avec Google Assistant:
Non
compatible avec Amazon Alexa:
Non
compatible IFTTT:
Non



