Niko - DÉTECTEUR DE MOUVEMENT EXTÉRIEUR 180°, 230V, 13M, EN SAILLIE - 350-20158

CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • modèle - détecteur de mouvement

  • longueur de portée max. - 6.5 m

  • durée de marche max. - 30 min

  • angle de détection horizontal - 180...180 °

  • couleur - noir

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

NIKO SENSORS OUTDOOR ON/OFF (

Voir tous les produits de cette série

EAN

5413736298392

Réf. Sonepar

00900629839

Réf. Fournisseur

350-20158

Réf. Commerciale

Niko

modèle:

détecteur de mouvement

longueur de portée max.:

6.5 m

durée de marche max.:

30 min

angle de détection horizontal:

180...180 °

couleur:

noir

mode de pose:

saillie

interconnectable:

Non

adapté pour une transmission sans fil:

Non

hauteur de montage:

3 m

largeur de portée max.:

6.5 m

champ de détection de diamètre au sol:

13 m

sensibilité ajustable:

Oui

spécial animaux:

Non

combinaison capteur de mouvement / interrupteur à bouton-poussoir:

Non

avec éclairage d'orientation:

Non

matériau:

plastique

sans halogène:

Oui

adapté à la classe de protection (IP):

IP54

durée de marche min.:

8 s

compatible avec Apple HomeKit:

Non

numéro RAL (équivalent):

9005

compatible avec Google Assistant:

Non

compatible avec Amazon Alexa:

Non

compatible IFTTT:

Non

Détecteur de mouvement, 230 V, 13 m, 180°, IP54, pour montage en saillie, couleur anthracite