Niko - DÉTECTEUR DE MOUVEMENT EXTÉRIEUR SWISS GARDE 300°, 230V, 16M - 351-26572

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - détecteur de mouvement
longueur de portée max. - 8 m
durée de marche max. - 20 min
angle de détection horizontal - 0...300 °
Puissance de coupure max. - 2000 W
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
NIKO SENSORS OUTDOOR ON/OFF (
Voir tous les produits de cette sérieEAN
5413736342637
Réf. Sonepar
01519026572
Réf. Fournisseur
351-26572
Réf. Commerciale
Niko
modèle:
détecteur de mouvement
longueur de portée max.:
8 m
durée de marche max.:
20 min
angle de détection horizontal:
0...300 °
Puissance de coupure max.:
2000 W
couleur:
noir
type de capteur:
infrarouge
avec interface DALI:
Non
régulation de la lumière:
Non
commande HVAC:
Non
marche forcée:
Oui
arrêt forcé:
Oui
spécial animaux:
Oui
protection au ras du mur:
Oui
interconnectable:
Non
angle de balayage:
300 °
hauteur de montage optimale:
3 m
largeur de portée max.:
8 m
portée de présence max.:
167 m²
champ de détection de diamètre au sol:
16 m
adapté pour une transmission sans fil:
Non
commandable à distance:
Oui
avec télécommande:
Oui
sensibilité ajustable:
Oui
luminosité de déclenchement ajustable:
Oui
auto-apprentissage de la fonction luminosité:
Oui
adapté à un montage au plafond:
Oui
possibilité de cablage d'un variateur déporté:
Non
mode de pose:
saillie
type de connexion:
borne à vis
matériau:
plastique
qualité du matériau:
autre
sans halogène:
Oui
traitement de la surface:
non traité
finition de la surface:
mat
numéro RAL (équivalent):
9005
transparent:
Non
indice de protection (IP):
IP54
type de tension:
AC
fréquence:
50...60 Hz
durée de marche min.:
10 s
déclenchement retardé:
1200 s
plage de rotation du capteur, horizontale:
0...180 °
plage de rotation du capteur, verticale:
0...180 °
luminosité de déclenchement:
5...2000 lx
puissance max. de commutation LED:
300 W
température:
-20...50 °C
courant de démarrage max.:
8.7 A
commande auxiliaire possible:
Non
fonction d'alarme:
Non
largeur:
105 mm
hauteur:
112 mm
profondeur:
148 mm
diamètre:
105 mm
compatible avec Apple HomeKit:
Non
compatible avec Google Assistant:
Non
compatible avec Amazon Alexa:
Non
compatible IFTTT:
Non
montage mural:
Oui