Niko - DÉTECTEUR DE MOUVEMENT HF, 230V, 10M, À ENCASTRER - 351-27360

CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • modèle - détecteur de mouvement

  • longueur de portée max. - 4 m

  • durée de marche max. - 5 min

  • angle de détection horizontal - 0...0 °

  • Puissance de coupure max. - 1000 W

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

NIKO SENSORS INDOOR CEILING ON

Voir tous les produits de cette série

EAN

5413736342651

Réf. Sonepar

01519000104

Réf. Fournisseur

351-27360

Réf. Commerciale

Niko

modèle:

détecteur de mouvement

longueur de portée max.:

4 m

durée de marche max.:

5 min

angle de détection horizontal:

0...0 °

Puissance de coupure max.:

1000 W

couleur:

blanc

type de capteur:

haute fréquence

avec interface DALI:

Non

régulation de la lumière:

Non

commande HVAC:

Non

marche forcée:

Non

arrêt forcé:

Oui

spécial animaux:

Non

protection au ras du mur:

Non

angle de balayage:

360 °

hauteur de montage optimale:

3 m

largeur de portée max.:

4 m

portée de présence max.:

78

champ de détection de diamètre au sol:

8 m

commandable à distance:

Oui

avec télécommande:

Non

sensibilité ajustable:

Oui

luminosité de déclenchement ajustable:

Oui

auto-apprentissage de la fonction luminosité:

Oui

adapté à un montage au plafond:

Oui

possibilité de cablage d'un variateur déporté:

Non

mode de pose:

autre

type de connexion:

borne à vis

matériau:

plastique

qualité du matériau:

autre

sans halogène:

Oui

traitement de la surface:

non traité

finition de la surface:

mat

numéro RAL (équivalent):

9010

transparent:

Non

indice de protection (IP):

IP20

type de tension:

AC

fréquence:

50...50 Hz

durée de marche min.:

10 s

luminosité de déclenchement:

5...5 lx

puissance max. de commutation LED:

100 W

température:

-10...-10 °C

courant de démarrage max.:

5 A

commande auxiliaire possible:

Non

fonction d'alarme:

Non

largeur:

52 mm

hauteur:

35 mm

profondeur:

90 mm

compatible avec Apple HomeKit:

Non

compatible avec Google Assistant:

Non

compatible avec Amazon Alexa:

Non

compatible IFTTT:

Non

montage mural:

Oui

Détecteur de mouvement, HF, 230 V, 10 m