Niko - DÉTECTEUR DE MOUVEMENT INTÉRIEUR DE BASE, 10 M - 351-25100

CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • modèle - détecteur de mouvement

  • longueur de portée max. - 5 m

  • durée de marche max. - 20 min

  • angle de détection horizontal - 0...0 °

  • Puissance de coupure max. - 2300 W

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Gamme

NIKO SENSORS INDOOR WALL ON/OF

Voir tous les produits de cette gamme

EAN

5413736355262

Réf. Sonepar

01519000049

Réf. Fournisseur

351-25100

Marque

Niko

modèle:

détecteur de mouvement

longueur de portée max.:

5 m

durée de marche max.:

20 min

angle de détection horizontal:

0...0 °

Puissance de coupure max.:

2300 W

couleur:

blanc

type de capteur:

infrarouge

avec interface DALI:

Non

régulation de la lumière:

Non

commande HVAC:

Non

marche forcée:

Oui

spécial animaux:

Non

protection au ras du mur:

Non

interconnectable:

Non

angle de balayage:

180 °

hauteur de montage optimale:

1 m

largeur de portée max.:

5 m

portée de présence max.:

154

champ de détection de diamètre au sol:

10 m

adapté pour une transmission sans fil:

Non

commandable à distance:

Non

avec télécommande:

Non

sensibilité ajustable:

Non

luminosité de déclenchement ajustable:

Non

adapté à un montage au plafond:

Oui

possibilité de cablage d'un variateur déporté:

Non

mode de pose:

encastré

type de connexion:

borne à vis

matériau:

plastique

qualité du matériau:

autre

traitement de la surface:

non traité

finition de la surface:

mat

numéro RAL (équivalent):

9010

transparent:

Non

indice de protection (IP):

IP44

type de tension:

AC

fréquence:

50...50 Hz

durée de marche min.:

10 s

déclenchement retardé:

1200 s

luminosité de déclenchement:

5...5 lx

température:

-20...-20 °C

courant de démarrage max.:

10 A

commande auxiliaire possible:

Non

fonction d'alarme:

Non

largeur:

105 mm

hauteur:

105 mm

profondeur:

82 mm

largeur d'encastrement:

48 mm

profondeur d'encastrement:

40 mm

longueur d’encastrement:

40 mm

diamètre d'encastrement:

48 mm

compatible avec Apple HomeKit:

Non

profondeur min. de la boîte d'encastrement:

40 mm

compatible avec Google Assistant:

Non

compatible avec Amazon Alexa:

Non

compatible IFTTT:

Non

montage mural:

Non

Détecteur de mouvement, 230 V, 8 m, 180°, IP44, détecteur mural, à encastrer, couleur blanc