Niko - DÉTECTEUR DE MOUVEMENT M34LR, KNX, 39-41M, BOÎTE D'ENCASTREMENT - 350-34003

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
système de bus KNX - Oui
autres systèmes de bus - autre
modèle - détecteur de mouvement
mode de pose - encastré
angle de détection horizontal - 0...0 °
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
NIKO SENSORS INDOOR CEILING KN
Voir tous les produits de cette gammeEAN
5413736378841
Réf. Sonepar
00900637884
Réf. Fournisseur
350-34003
Marque
Niko
système de bus KNX:
Oui
autres systèmes de bus:
autre
modèle:
détecteur de mouvement
mode de pose:
encastré
angle de détection horizontal:
0...0 °
système de bus KNX-radio:
Oui
système de bus radio:
Non
système de bus LON:
Non
système de bus Powernet:
Non
radio bidirectionnelle:
Non
matériau:
plastique
qualité du matériau:
thermoplastique
traitement de la surface:
autre
finition de la surface:
mat
couleur:
blanc
numéro RAL (équivalent):
9010
transparent:
Non
couplage au bus inclus:
Oui
protection au ras du mur:
Oui
surveillance de cage d'escalier:
Non
luminosité de déclenchement ajustable:
Oui
certifié DALI-1:
Non
hauteur de montage optimale:
3 m
largeur de portée max.:
20 m
longueur de portée max.:
7 m
champ de détection de diamètre au sol:
41 m
angle de détection vertical:
360...360 °
nombre de canaux:
5
puissance de commutation:
3 W
durée de marche min.:
1 s
durée de marche max.:
1092 min
profondeur min. de la boîte d'encastrement:
41 mm
adapté à un montage au plafond:
Oui
montage mural:
Non



