Niko - DÉTECTEUR DE MOUVEMENT M46HC, DALI-2, S, BMS, 18-53M, EN SAILLIE - 353-852011

CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • système de bus KNX - Non

  • autres systèmes de bus - autre

  • modèle - détecteur de mouvement

  • mode de pose - saillie

  • angle de détection horizontal - 0...0 °

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Gamme

NIKO SENSORS INDOOR CEILING DA

Voir tous les produits de cette gamme

EAN

5413736374249

Réf. Sonepar

00900637424

Réf. Fournisseur

353-852011

Réf. Commerciale

Niko

système de bus KNX:

Non

autres systèmes de bus:

autre

modèle:

détecteur de mouvement

mode de pose:

saillie

angle de détection horizontal:

0...0 °

système de bus KNX-radio:

Non

système de bus radio:

Oui

système de bus LON:

Non

système de bus Powernet:

Non

radio bidirectionnelle:

Oui

matériau:

plastique

qualité du matériau:

autre

traitement de la surface:

autre

finition de la surface:

mat

couleur:

blanc

numéro RAL (équivalent):

9010

transparent:

Non

couplage au bus inclus:

Oui

commande auxiliaire possible:

Oui

spécial animaux:

Non

surveillance de cage d'escalier:

Non

luminosité de déclenchement ajustable:

Oui

certifié DALI-1:

Oui

hauteur de montage optimale:

12 m

largeur de portée max.:

26 m

longueur de portée max.:

26 m

champ de détection de diamètre au sol:

53 m

durée de marche min.:

1 s

Détecteur de mouvement M46HC, DALI-2, secondaire - BMS, 18-53 m, IP54, plafond grande hauteur, pour montage en saillie, couleur blanc