Niko - DÉTECTEUR DE MOUVEMENT M48HC, DALI-2, M, 18-53M, EN SAILLIE - 353-852411

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
système de bus KNX - Non
autres systèmes de bus - autre
modèle - détecteur de mouvement
mode de pose - saillie
angle de détection horizontal - 0...0 °
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
NIKO SENSORS INDOOR CEILING DA
Voir tous les produits de cette gammeEAN
5413736374256
Réf. Sonepar
00900637425
Réf. Fournisseur
353-852411
Marque
Niko
système de bus KNX:
Non
autres systèmes de bus:
autre
modèle:
détecteur de mouvement
mode de pose:
saillie
angle de détection horizontal:
0...0 °
système de bus KNX-radio:
Non
système de bus radio:
Oui
système de bus LON:
Non
système de bus Powernet:
Non
radio bidirectionnelle:
Oui
matériau:
plastique
qualité du matériau:
autre
traitement de la surface:
autre
finition de la surface:
mat
couleur:
blanc
numéro RAL (équivalent):
9010
transparent:
Non
couplage au bus inclus:
Oui
commande auxiliaire possible:
Oui
luminosité de déclenchement ajustable:
Oui
certifié DALI-1:
Oui
hauteur de montage optimale:
12 m
largeur de portée max.:
26 m
longueur de portée max.:
26 m
champ de détection de diamètre au sol:
53 m



