Niko - DÉTECTEUR DE MOUVEMENT POUR COULOIRS, 40M, KNX, BOÎTE D'ENCAST. - 350-530311

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
système de bus KNX - Oui
autres systèmes de bus - autre
modèle - détecteur de mouvement
mode de pose - encastré
angle de détection horizontal - 360...360 °
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
NIKO SENSORS INDOOR CEILING KN
Voir tous les produits de cette gammeEAN
5413736364448
Réf. Sonepar
00900636444
Réf. Fournisseur
350-530311
Marque
Niko
système de bus KNX:
Oui
autres systèmes de bus:
autre
modèle:
détecteur de mouvement
mode de pose:
encastré
angle de détection horizontal:
360...360 °
système de bus KNX-radio:
Non
système de bus radio:
Oui
système de bus LON:
Non
système de bus Powernet:
Non
matériau:
plastique
qualité du matériau:
autre
traitement de la surface:
autre
finition de la surface:
mat
couleur:
blanc
numéro RAL (équivalent):
9010
transparent:
Non
couplage au bus inclus:
Oui
protection au ras du mur:
Non
spécial animaux:
Non
surveillance de cage d'escalier:
Non
luminosité de déclenchement ajustable:
Oui
auto-apprentissage de la fonction luminosité:
Non
retard à la coupure par auto-apprentissage:
Non
certifié DALI-1:
Non
hauteur de montage optimale:
2.5 m
largeur de portée max.:
20 m
longueur de portée max.:
20 m
champ de détection de diamètre au sol:
40 m
angle de détection vertical:
360...360 °
nombre de canaux:
1
puissance de commutation:
10 W
durée de marche min.:
1 s
durée de marche max.:
900 min
profondeur min. de la boîte d'encastrement:
22 mm
adapté à un montage au plafond:
Oui
montage mural:
Non
largeur:
105 mm
hauteur:
105 mm
profondeur:
60 mm
diamètre:
105 mm



