Niko - DÉTECTEUR DE PRÉS. P46MR, S/BMS, 12-13M, ENCASTRÉ, WINSTA® MIDI - 353-651021-1

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
système de bus KNX - Non
autres systèmes de bus - autre
modèle - détecteur de présence
mode de pose - encastré
angle de détection horizontal - 0...360 °
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
NIKO SENSORS INDOOR CEILING OT
Voir tous les produits de cette gammeEAN
5413736388710
Réf. Sonepar
00900638871
Réf. Fournisseur
353-651021-1
Réf. Commerciale
Niko
système de bus KNX:
Non
autres systèmes de bus:
autre
modèle:
détecteur de présence
mode de pose:
encastré
angle de détection horizontal:
0...360 °
système de bus KNX-radio:
Non
système de bus radio:
Non
système de bus LON:
Non
système de bus Powernet:
Non
radio bidirectionnelle:
Oui
matériau:
plastique
qualité du matériau:
autre
traitement de la surface:
autre
finition de la surface:
mat
couleur:
blanc
numéro RAL (équivalent):
9010
transparent:
Non
couplage au bus inclus:
Oui
luminosité de déclenchement ajustable:
Oui
certifié DALI-1:
Oui
hauteur de montage optimale:
3 m
largeur de portée max.:
6 m
longueur de portée max.:
6 m
champ de détection de diamètre au sol:
12 m
profondeur min. de la boîte d'encastrement:
35 mm
adapté à un montage au plafond:
Oui
montage mural:
Non
profondeur:
66.4 mm
diamètre:
100 mm
profondeur d'encastrement:
56.9 mm
diamètre d'encastrement:
70.2 mm
avec câble de raccordement:
Oui
longueur de câble de raccordement:
2000 mm