Niko - DÉTECTEUR DE PRÉSENCE/ABSENCE, 1 CAN, 16M, M/AUTONOME, À ENCAST. - 351-25463

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - détecteur de présence
longueur de portée max. - 8 m
durée de marche max. - 20 min
angle de détection horizontal - 0...0 °
couleur - blanc
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
NIKO SENSORS INDOOR CEILING ON
Voir tous les produits de cette sérieEAN
5413736342422
Réf. Sonepar
01519025463
Réf. Fournisseur
351-25463
Réf. Commerciale
Niko
modèle:
détecteur de présence
longueur de portée max.:
8 m
durée de marche max.:
20 min
angle de détection horizontal:
0...0 °
couleur:
blanc
type de capteur:
infrarouge
avec interface DALI:
Non
régulation de la lumière:
Non
commande HVAC:
Non
marche forcée:
Oui
spécial animaux:
Non
protection au ras du mur:
Non
interconnectable:
Oui
angle de balayage:
360 °
hauteur de montage optimale:
4 m
largeur de portée max.:
8 m
portée de présence max.:
200 m²
champ de détection de diamètre au sol:
16 m
adapté pour une transmission sans fil:
Oui
commandable à distance:
Oui
avec télécommande:
Non
sensibilité ajustable:
Oui
luminosité de déclenchement ajustable:
Oui
avec voyant:
Non
auto-apprentissage de la fonction luminosité:
Oui
adapté à un montage au plafond:
Oui
possibilité de cablage d'un variateur déporté:
Non
mode de pose:
encastré
type de connexion:
borne à vis
matériau:
plastique
qualité du matériau:
autre
sans halogène:
Oui
traitement de la surface:
non traité
finition de la surface:
mat
numéro RAL (équivalent):
9010
transparent:
Non
indice de protection (IP):
IP20
type de tension:
AC
fréquence:
50...50 Hz
durée de marche min.:
10 s
déclenchement retardé:
1200 s
luminosité de déclenchement:
5...5 lx
puissance max. de commutation LED:
100 W
température:
-20...-20 °C
courant de démarrage max.:
4.35 A
commande auxiliaire possible:
Oui
fonction d'alarme:
Non
largeur:
88 mm
hauteur:
88 mm
profondeur:
71 mm
diamètre:
88 mm
largeur d'encastrement:
48 mm
profondeur d'encastrement:
36 mm
longueur d’encastrement:
48 mm
diamètre d'encastrement:
48 mm
compatible avec Apple HomeKit:
Non
profondeur min. de la boîte d'encastrement:
36 mm
compatible avec Google Assistant:
Non
compatible avec Amazon Alexa:
Non
compatible IFTTT:
Non
montage mural:
Non