Niko - DÉTECTEUR DE PRÉSENCE DUAL TECH, 230V, 19M, S, BOÎTE D'ENCAST. - 350-20066

CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • modèle - détecteur de présence

  • longueur de portée max. - 19 m

  • couleur - blanc

  • spécial animaux - Non

  • interconnectable - Oui

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

NIKO SENSORS INDOOR CEILING ON

Voir tous les produits de cette série

EAN

5413736307988

Réf. Sonepar

00900630798

Réf. Fournisseur

350-20066

Réf. Commerciale

Niko

modèle:

détecteur de présence

longueur de portée max.:

19 m

couleur:

blanc

spécial animaux:

Non

interconnectable:

Oui

largeur de portée max.:

12 m

champ de détection de diamètre au sol:

20 m

adapté pour une transmission sans fil:

Non

sensibilité ajustable:

Oui

possibilité de cablage d'un variateur déporté:

Oui

mode de pose:

encastré

matériau:

plastique

sans halogène:

Oui

Détecteur de présence, dual tech, PIR+US, 230 V, secondaire, 9,5 m / 19 m, pour boîte d'encastrement, couleur blanc