Niko - DÉTECTEUR DE PRÉSENCE P46MR, DALI-2, S, BMS, 12-13M, À ENCASTRER - 353-650021

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
système de bus KNX - Non
autres systèmes de bus - autre
modèle - détecteur de présence
mode de pose - encastré
angle de détection horizontal - 0...0 °
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
NIKO SENSORS INDOOR CEILING DA
Voir tous les produits de cette sérieEAN
5413736374348
Réf. Sonepar
00900637434
Réf. Fournisseur
353-650021
Réf. Commerciale
Niko
système de bus KNX:
Non
autres systèmes de bus:
autre
modèle:
détecteur de présence
mode de pose:
encastré
angle de détection horizontal:
0...0 °
couleur:
blanc
système de bus KNX-radio:
Non
système de bus radio:
Oui
système de bus LON:
Non
système de bus Powernet:
Non
radio bidirectionnelle:
Oui
matériau:
plastique
qualité du matériau:
autre
traitement de la surface:
autre
finition de la surface:
mat
numéro RAL (équivalent):
9010
transparent:
Non
couplage au bus inclus:
Oui
commande auxiliaire possible:
Oui
spécial animaux:
Non
surveillance de cage d'escalier:
Non
luminosité de déclenchement ajustable:
Oui
certifié DALI-1:
Oui
hauteur de montage optimale:
3 m
largeur de portée max.:
6 m
longueur de portée max.:
6 m
champ de détection de diamètre au sol:
12 m
durée de marche min.:
1 s
profondeur min. de la boîte d'encastrement:
35 mm