Niko - DÉTECTEUR MOUVEMENT 360°, CONTACT LIBRE DE POTENTIEL, EN SAILLIE - 350-41549

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - détecteur de mouvement
longueur de portée max. - 6 m
durée de marche max. - 60 min
angle de détection horizontal - 360...360 °
couleur - blanc
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
NIKO SENSORS INDOOR CEILING 24
Voir tous les produits de cette gammeEAN
5413736340794
Réf. Sonepar
00900634079
Réf. Fournisseur
350-41549
Marque
Niko
modèle:
détecteur de mouvement
longueur de portée max.:
6 m
durée de marche max.:
60 min
angle de détection horizontal:
360...360 °
couleur:
blanc
mode de pose:
saillie
interconnectable:
Non
adapté pour une transmission sans fil:
Non
hauteur de montage:
3 m
largeur de portée max.:
6 m
champ de détection de diamètre au sol:
12 m
sensibilité ajustable:
Oui
spécial animaux:
Non
combinaison capteur de mouvement / interrupteur à bouton-poussoir:
Non
avec éclairage d'orientation:
Non
matériau:
plastique
sans halogène:
Oui
adapté à la classe de protection (IP):
IP20
durée de marche min.:
30 s
compatible avec Apple HomeKit:
Non
numéro RAL (équivalent):
9010
compatible avec Google Assistant:
Non
compatible avec Amazon Alexa:
Non
compatible IFTTT:
Non



