Niko - DÉTECTEUR MOUVEMENT 90°, PORTÉE DÉTECTION À 15M, PR L'EXTÉRIEUR - 350-30010

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - détecteur de mouvement
longueur de portée max. - 7.5 m
angle de détection horizontal - 90...90 °
couleur - blanc
mode de pose - saillie
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
NIKO SENSORS INDOOR CEILING 24
Voir tous les produits de cette sérieEAN
5413736208421
Réf. Sonepar
00900620842
Réf. Fournisseur
350-30010
Réf. Commerciale
Niko
modèle:
détecteur de mouvement
longueur de portée max.:
7.5 m
angle de détection horizontal:
90...90 °
couleur:
blanc
mode de pose:
saillie
régulation de la lumière:
Non
commande HVAC:
Non
interconnectable:
Non
adapté pour une transmission sans fil:
Non
protection au ras du mur:
Non
hauteur de montage:
2.5 m
largeur de portée max.:
7.5 m
champ de détection de diamètre au sol:
15 m
sensibilité ajustable:
Oui
luminosité de déclenchement ajustable:
Oui
auto-apprentissage de la fonction luminosité:
Non
possibilité de cablage d'un variateur déporté:
Non
spécial animaux:
Non
surveillance de cage d'escalier:
Non
combinaison capteur de mouvement / interrupteur à bouton-poussoir:
Non
avec éclairage d'orientation:
Non
matériau:
plastique
qualité du matériau:
thermoplastique
sans halogène:
Oui
adapté à la classe de protection (IP):
IP20
compatible avec Apple HomeKit:
Non
numéro RAL (équivalent):
9010
compatible avec Google Assistant:
Non
compatible avec Amazon Alexa:
Non
compatible IFTTT:
Non