Niko - DÉTECTEUR MOUVEMENT INTÉR., CONTACT DE COMMUTATION 180°, 10A, 8M - 123-78011

CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • modèle - détecteur de mouvement

  • longueur de portée max. - 8 m

  • durée de marche max. - 30 min

  • angle de détection horizontal - 180...180 °

  • couleur - bronze

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

NIKO SENSORS INDOOR WALL ON/OF

Voir tous les produits de cette série

EAN

5413736306639

Réf. Sonepar

00900630663

Réf. Fournisseur

123-78011

Réf. Commerciale

Niko

modèle:

détecteur de mouvement

longueur de portée max.:

8 m

durée de marche max.:

30 min

angle de détection horizontal:

180...180 °

couleur:

bronze

type de capteur:

infrarouge

avec interface DALI:

Non

commande HVAC:

Non

marche forcée:

Oui

spécial animaux:

Non

protection au ras du mur:

Non

interconnectable:

Non

angle de balayage:

60 °

hauteur de montage optimale:

1 m

surveillance de cage d'escalier:

Non

largeur de portée max.:

8 m

portée de présence max.:

25

champ de détection de diamètre au sol:

8 m

adapté pour une transmission sans fil:

Non

commandable à distance:

Non

avec télécommande:

Non

sensibilité ajustable:

Oui

avec voyant:

Non

auto-apprentissage de la fonction luminosité:

Non

adapté à un montage au plafond:

Non

possibilité de cablage d'un variateur déporté:

Non

mode de pose:

encastré

type de connexion:

borne à vis

matériau:

plastique

sans halogène:

Oui

traitement de la surface:

laqué / peint

finition de la surface:

mat

traitement antibactérien:

Non

transparent:

Oui

indice de protection (IP):

IP40

type de tension:

AC

fréquence:

50...50 Hz

durée de marche min.:

60 s

luminosité de déclenchement:

10...10 lx

température:

-5...-5 °C

courant de démarrage min.:

10 A

commande auxiliaire possible:

Non

largeur:

45 mm

hauteur:

45 mm

profondeur:

55 mm

diamètre:

30 mm

largeur d'encastrement:

31 mm

profondeur d'encastrement:

40 mm

longueur d’encastrement:

40 mm

diamètre d'encastrement:

31 mm

compatible avec Apple HomeKit:

Non

profondeur min. de la boîte d'encastrement:

40 mm

compatible avec Google Assistant:

Non

compatible avec Amazon Alexa:

Non

compatible IFTTT:

Non

montage mural:

Oui

Détecteur de mouvement, 230 V, 8 m, 180°, détecteur mural, pour boîte d'encastrement, couleur bronze coated