Niko - DÉTECTEUR MOUVEMENT INTÉR., CONTACT DE COMMUTATION 180°, 10A, 8M - 157-78011

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - détecteur de mouvement
longueur de portée max. - 8 m
durée de marche max. - 30 min
angle de détection horizontal - 180...180 °
couleur - autre
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
NIKO SENSORS INDOOR WALL ON/OF
Voir tous les produits de cette gammeEAN
5413736306691
Réf. Sonepar
00900630669
Réf. Fournisseur
157-78011
Marque
Niko
modèle:
détecteur de mouvement
longueur de portée max.:
8 m
durée de marche max.:
30 min
angle de détection horizontal:
180...180 °
couleur:
autre
type de capteur:
infrarouge
avec interface DALI:
Non
commande HVAC:
Non
marche forcée:
Oui
spécial animaux:
Non
protection au ras du mur:
Non
interconnectable:
Non
angle de balayage:
60 °
hauteur de montage optimale:
1 m
surveillance de cage d'escalier:
Non
largeur de portée max.:
8 m
portée de présence max.:
25 m²
champ de détection de diamètre au sol:
8 m
adapté pour une transmission sans fil:
Non
commandable à distance:
Non
avec télécommande:
Non
sensibilité ajustable:
Oui
avec voyant:
Non
auto-apprentissage de la fonction luminosité:
Non
adapté à un montage au plafond:
Non
possibilité de cablage d'un variateur déporté:
Non
mode de pose:
encastré
type de connexion:
borne à vis
matériau:
plastique
sans halogène:
Oui
traitement de la surface:
laqué / peint
finition de la surface:
mat
traitement antibactérien:
Non
transparent:
Oui
indice de protection (IP):
IP40
type de tension:
AC
fréquence:
50...50 Hz
durée de marche min.:
60 s
luminosité de déclenchement:
10...10 lx
température:
-5...-5 °C
courant de démarrage min.:
10 A
commande auxiliaire possible:
Non
largeur:
45 mm
hauteur:
45 mm
profondeur:
55 mm
diamètre:
30 mm
largeur d'encastrement:
31 mm
profondeur d'encastrement:
40 mm
longueur d’encastrement:
40 mm
diamètre d'encastrement:
31 mm
compatible avec Apple HomeKit:
Non
profondeur min. de la boîte d'encastrement:
40 mm
compatible avec Google Assistant:
Non
compatible avec Amazon Alexa:
Non
compatible IFTTT:
Non
montage mural:
Oui



