Niko - DÉTECTEUR MOUVEMENT POUR COULOIRS, 230V, 40M, M, BOÎTE D'ENCAST. - 350-500111

CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • modèle - détecteur de mouvement

  • longueur de portée max. - 20 m

  • durée de marche max. - 30 min

  • angle de détection horizontal - 360...360 °

  • Puissance de coupure max. - 2300 W

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Gamme

NIKO SENSORS INDOOR CEILING ON

Voir tous les produits de cette gamme

EAN

5413736363342

Réf. Sonepar

00900636334

Réf. Fournisseur

350-500111

Marque

Niko

modèle:

détecteur de mouvement

longueur de portée max.:

20 m

durée de marche max.:

30 min

angle de détection horizontal:

360...360 °

Puissance de coupure max.:

2300 W

couleur:

blanc

type de capteur:

infrarouge

avec interface DALI:

Non

régulation de la lumière:

Oui

commande HVAC:

Non

arrêt forcé:

Non

spécial animaux:

Non

protection au ras du mur:

Non

interconnectable:

Non

angle de balayage:

360 °

hauteur de montage optimale:

3 m

surveillance de cage d'escalier:

Non

commutateur de pontage:

Non

largeur de portée max.:

20 m

portée de présence max.:

200

champ de détection de diamètre au sol:

40 m

adapté pour une transmission sans fil:

Non

commandable à distance:

Oui

avec télécommande:

Oui

sensibilité ajustable:

Oui

luminosité de déclenchement ajustable:

Oui

avec voyant:

Non

auto-apprentissage de la fonction luminosité:

Non

adapté à un montage au plafond:

Oui

possibilité de cablage d'un variateur déporté:

Non

mode de pose:

encastré

type de connexion:

borne automatique

matériau:

plastique

qualité du matériau:

autre

sans halogène:

Oui

traitement de la surface:

non traité

finition de la surface:

mat

traitement antibactérien:

Non

numéro RAL (équivalent):

9010

transparent:

Non

indice de protection (IP):

IP20

indice de protection contre les chocs (IK):

IK02

type de tension:

AC

fréquence:

50...50 Hz

durée de marche min.:

10 s

déclenchement retardé:

1800 s

enclenchement retardé:

1 s

luminosité de déclenchement:

10...2000 lx

puissance max. de commutation LED:

350 W

adapté à une charge C:

Oui

température:

-20...40 °C

nombre de zones de détection:

1

courant de démarrage min.:

1e-006 A

commande auxiliaire possible:

Non

fonction d'alarme:

Non

largeur:

105 mm

hauteur:

105 mm

profondeur:

60 mm

diamètre:

105 mm

largeur d'encastrement:

49 mm

profondeur d'encastrement:

22 mm

longueur d’encastrement:

22 mm

diamètre d'encastrement:

49 mm

compatible avec Apple HomeKit:

Non

profondeur min. de la boîte d'encastrement:

22 mm

compatible avec Google Assistant:

Non

compatible avec Amazon Alexa:

Non

compatible IFTTT:

Non

montage mural:

Non

tension nominale (Un):

230...230 V

Détecteur de mouvement, 230 V, 40 m, pour couloirs, pour boîte d'encastrement, couleur blanc