Niko - DÉTECTEUR PRÉSEN./ABSEN., DALI BROADCAST, 28M, ENCAST. PLAFONDS - 351-26001

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - détecteur de présence
longueur de portée max. - 15 m
durée de marche max. - 20 min
couleur - blanc
régulation de la lumière - Oui
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
NIKO SENSORS INDOOR CEILING DA
Voir tous les produits de cette gammeEAN
5413736355293
Réf. Sonepar
01519026001
Réf. Fournisseur
351-26001
Marque
Niko
modèle:
détecteur de présence
longueur de portée max.:
15 m
durée de marche max.:
20 min
couleur:
blanc
régulation de la lumière:
Oui
spécial animaux:
Non
interconnectable:
Oui
largeur de portée max.:
15 m
champ de détection de diamètre au sol:
30 m
adapté pour une transmission sans fil:
Oui
sensibilité ajustable:
Oui
possibilité de cablage d'un variateur déporté:
Non
mode de pose:
encastré
matériau:
plastique
sans halogène:
Oui
durée de marche min.:
10 s



