Niko - DÉTECTEUR PRÉSENCE/ABSENCE, 1 CAN, 16M, M/AUTONOME, À ENCASTRER - 351-25451

CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • modèle - détecteur de présence

  • longueur de portée max. - 8 m

  • durée de marche max. - 20 min

  • angle de détection horizontal - 0...0 °

  • couleur - blanc

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

NIKO SENSORS INDOOR CEILING ON

Voir tous les produits de cette série

EAN

5413736342361

Réf. Sonepar

01519025451

Réf. Fournisseur

351-25451

Réf. Commerciale

Niko

modèle:

détecteur de présence

longueur de portée max.:

8 m

durée de marche max.:

20 min

angle de détection horizontal:

0...0 °

couleur:

blanc

type de capteur:

infrarouge

avec interface DALI:

Non

régulation de la lumière:

Non

commande HVAC:

Non

marche forcée:

Oui

spécial animaux:

Non

protection au ras du mur:

Non

interconnectable:

Oui

angle de balayage:

360 °

hauteur de montage optimale:

3 m

largeur de portée max.:

8 m

portée de présence max.:

200

champ de détection de diamètre au sol:

16 m

commandable à distance:

Oui

avec télécommande:

Non

sensibilité ajustable:

Oui

luminosité de déclenchement ajustable:

Oui

avec voyant:

Non

auto-apprentissage de la fonction luminosité:

Oui

adapté à un montage au plafond:

Oui

possibilité de cablage d'un variateur déporté:

Non

mode de pose:

encastré

type de connexion:

borne à vis

matériau:

plastique

qualité du matériau:

autre

traitement de la surface:

non traité

finition de la surface:

mat

numéro RAL (équivalent):

9010

transparent:

Non

indice de protection (IP):

IP20

type de tension:

AC

fréquence:

50...50 Hz

durée de marche min.:

10 s

déclenchement retardé:

1200 s

luminosité de déclenchement:

5...5 lx

puissance max. de commutation LED:

100 W

température:

-20...-20 °C

courant de démarrage max.:

4.35 A

commande auxiliaire possible:

Oui

fonction d'alarme:

Non

largeur:

105 mm

hauteur:

105 mm

profondeur:

71 mm

diamètre:

105 mm

largeur d'encastrement:

48 mm

profondeur d'encastrement:

36 mm

longueur d’encastrement:

48 mm

diamètre d'encastrement:

48 mm

compatible avec Apple HomeKit:

Non

profondeur min. de la boîte d'encastrement:

36 mm

compatible avec Google Assistant:

Non

compatible avec Amazon Alexa:

Non

compatible IFTTT:

Non

montage mural:

Non

Détecteur de présence, 230 V, maître, 14 m, avec contact libre de potentiel, carré, pour boîte d'encastrement, couleur blanc