Niko - DÉTECTEUR PRÉSENCE/ABSENCE, DALI BROADCAST, 28M, ENCAST. PLAFOND - 351-26002

CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • modèle - détecteur de présence

  • longueur de portée max. - 15 m

  • durée de marche max. - 20 min

  • couleur - blanc

  • régulation de la lumière - Oui

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Gamme

NIKO SENSORS INDOOR CEILING DA

Voir tous les produits de cette gamme

EAN

5413736355286

Réf. Sonepar

01519026002

Réf. Fournisseur

351-26002

Marque

Niko

modèle:

détecteur de présence

longueur de portée max.:

15 m

durée de marche max.:

20 min

couleur:

blanc

régulation de la lumière:

Oui

spécial animaux:

Non

interconnectable:

Oui

largeur de portée max.:

15 m

champ de détection de diamètre au sol:

30 m

adapté pour une transmission sans fil:

Oui

sensibilité ajustable:

Oui

possibilité de cablage d'un variateur déporté:

Non

mode de pose:

encastré

matériau:

plastique

sans halogène:

Oui

durée de marche min.:

10 s

Détecteur de présence, DALI, maître, 30 m, rond, pour boîte d'encastrement, couleur blanc