Niko - ÉCLAIRAGE D'ORIENTAT. AVEC LED BLANCHES FROIDES, 830LUX, GRIFFES - 170-38000

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
température de couleur - 6500...6500 K
indice de protection (IP) - IP41
durée de vie nominale L70/B50 à 25°C - 50000 h
source lumineuse - LED non interchangeable
source lumineuse fournie - Oui
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
NIKO ORIENTATION LIGHT
Voir tous les produits de cette gammeEAN
5413736177093
Réf. Sonepar
00900617709
Réf. Fournisseur
170-38000
Réf. Commerciale
Niko
température de couleur:
6500...6500 K
indice de protection (IP):
IP41
durée de vie nominale L70/B50 à 25°C:
50000 h
source lumineuse:
LED non interchangeable
source lumineuse fournie:
Oui
nombre de lampes/modules:
1
couleur du boîtier/corps:
blanc
type de couverture:
sans
matériau de la verrine:
plastique opalin
tension nominale (Un):
220...240 V
pas de variation:
Oui
puissance de lampe acceptée:
0.2...0.2 W
couleur de la lumière:
bleu
indice de rendu des couleurs CRI:
80-89
largeur:
45 mm
hauteur/profondeur:
45 mm
longueur:
45 mm
diamètre:
32 mm
hauteur/profondeur d'encastrement:
45 mm
longueur d’encastrement:
45 mm
section de conducteur:
2.5 mm²
type de connexion:
borne automatique