Niko - ÉCLAIRAGE D'ORIENTATION AVEC LED BLEUES, 270LUX, GRIFFES - 170-38100

CopieCopie
Niko - ÉCLAIRAGE D'ORIENTATION AVEC LED BLEUES, 270LUX, GRIFFES

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • indice de protection (IP) - IP41

  • durée de vie nominale L70/B50 à 25°C - 50000 h

  • source lumineuse - LED non interchangeable

  • source lumineuse fournie - Oui

  • nombre de lampes/modules - 1

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Gamme

EAN

5413736177109

Réf. Sonepar

00900617710

Réf. Fournisseur

170-38100

Marque

Niko

indice de protection (IP):

IP41

durée de vie nominale L70/B50 à 25°C:

50000 h

source lumineuse:

LED non interchangeable

source lumineuse fournie:

Oui

nombre de lampes/modules:

1

type de couverture:

sans

matériau de la verrine:

plastique opalin

tension nominale (Un):

220...240 V

pas de variation:

Oui

puissance de lampe acceptée:

0.6...0.6 W

couleur de la lumière:

bleu

indice de rendu des couleurs CRI:

80-89

largeur:

45 mm

hauteur/profondeur:

45 mm

longueur:

45 mm

diamètre:

32 mm

hauteur/profondeur d'encastrement:

45 mm

longueur d’encastrement:

45 mm

section de conducteur:

2.5 mm²

type de connexion:

borne automatique

Éclairage d?orientation avec LED bleues 270 lux, fixation par griffes