Niko - ÉMETTEUR SANS FIL À 2 CANAUX, SUIVANT LE PROTOCOLE EASYWAVE - 410-00362

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
transmission de signal - radio-fréquence (RF)
mode de pose - encastré
nombre de canaux - 2
couverture - 30 m
couleur - autre
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
NIKO RF SYSTEM
Voir tous les produits de cette sérieEAN
5413736349841
Réf. Sonepar
00900634984
Réf. Fournisseur
410-00362
Réf. Commerciale
Niko
transmission de signal:
radio-fréquence (RF)
mode de pose:
encastré
nombre de canaux:
2
couverture:
30 m
couleur:
autre
avec émetteur manuel:
Non
émetteur mural:
Non
émetteur de fenêtre:
Non
matériau:
autre
qualité du matériau:
autre
sans halogène:
Oui
traitement de la surface:
non traité
adapté pour interrupteur:
Non
adapté à un variateur:
Oui
adapté à un commutateur de store vénitien:
Oui
adapté à un élément d'affichage:
Non
convient pour un détecteur de mouvement:
Non