Niko - ENJOLIVEUR DATA 1X RJ - 121-65100

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
utilisation - jack modulaire
mode de pose - encastré
couleur - chrome
avec jacks/coupleurs - Non
adapté au nombre de jacks/coupleurs - 1
Emballage et conditions
1 unité(s)
Article en stock standard
Série de produits
NIKO DATACOM / VDI
Voir tous les produits de cette sérieEAN
5413736186620
Réf. Sonepar
00900618662
Réf. Fournisseur
121-65100
Réf. Commerciale
Niko
utilisation:
jack modulaire
mode de pose:
encastré
couleur:
chrome
avec jacks/coupleurs:
Non
adapté au nombre de jacks/coupleurs:
1
composition:
plaque centrale
bague de support:
Non
avec protection contre la poussière:
Oui
avec volet de protection:
Non
direction de sortie:
droit
champ d'inscription:
sans champ d'inscription
avec impression:
Non
matériau:
plastique
qualité du matériau:
thermoplastique
sans halogène:
Oui
traitement antibactérien:
Non
traitement de la surface:
laqué / peint
finition de la surface:
mat
numéro RAL (équivalent):
0
transparent:
Non
type de fixation:
à clipser
serre cable:
Non
jacks blindés:
Oui
boîtier blindé:
Oui
domino:
Non
avec éclairage:
Non
adapté à la classe de protection (IP):
IP41
indice de protection contre les chocs (IK):
IK06
largeur d'appareil:
45 mm
hauteur d'appareil:
45 mm