Niko - ENJOLIVEUR DATA 2X RJ - 121-65200

CopieCopie
Niko - ENJOLIVEUR DATA 2X RJ

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • utilisation - jack modulaire

  • mode de pose - encastré

  • couleur - chrome

  • avec jacks/coupleurs - Non

  • adapté au nombre de jacks/coupleurs - 2

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Article en stock standard

Série de produits

EAN

5413736186644

Réf. Sonepar

00900618664

Réf. Fournisseur

121-65200

Réf. Commerciale

Niko

utilisation:

jack modulaire

mode de pose:

encastré

couleur:

chrome

avec jacks/coupleurs:

Non

adapté au nombre de jacks/coupleurs:

2

composition:

plaque centrale

bague de support:

Non

avec protection contre la poussière:

Oui

avec volet de protection:

Non

direction de sortie:

droit

champ d'inscription:

sans champ d'inscription

avec impression:

Non

matériau:

plastique

qualité du matériau:

thermoplastique

sans halogène:

Oui

traitement antibactérien:

Non

traitement de la surface:

laqué / peint

finition de la surface:

mat

numéro RAL (équivalent):

0

transparent:

Non

type de fixation:

à clipser

serre cable:

Non

jacks blindés:

Oui

boîtier blindé:

Oui

domino:

Non

avec éclairage:

Non

adapté à la classe de protection (IP):

IP41

indice de protection contre les chocs (IK):

IK06

largeur d'appareil:

45 mm

hauteur d'appareil:

45 mm

Enjoliveur data 2x RJ, couleur sterling coated