Niko - FINITION AVEC SYMBOLE CLÉ POUR BOUTON-POUSSOIR 6A AVEC CULOT E10 - 121-64009

CopieCopie
Niko - FINITION AVEC SYMBOLE CLÉ POUR BOUTON-POUSSOIR 6A AVEC CULOT E10

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • modèle - bouton d'une pièce

  • impression/marquage - symbole « clé/porte »

  • utilisation - bouton à contact maintenu

  • couleur - autre

  • sylbole scannable / sans obstacle - Non

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Gamme

EAN

5413736186484

Réf. Sonepar

00900618648

Réf. Fournisseur

121-64009

Réf. Commerciale

Niko

modèle:

bouton d'une pièce

impression/marquage:

symbole « clé/porte »

utilisation:

bouton à contact maintenu

couleur:

autre

sylbole scannable / sans obstacle:

Non

adapté à la commande de méchanismes domotiques:

Non

type de fixation:

autre

fenêtre de contrôle/sortie de lumière:

Oui

matériau:

plastique

qualité du matériau:

thermoplastique

sans halogène:

Oui

traitement de la surface:

laqué / peint

finition de la surface:

mat

traitement antibactérien:

Non

avec champ d'inscription:

Non

avec lentille/symbole interchangeable:

Non

adapté à la classe de protection (IP):

IP41

indice de protection contre les chocs (IK):

IK06

largeur:

45 mm

hauteur:

45 mm

profondeur:

12 mm

Set de finition avec anneau transparent avec symbole clé pour bouton-poussoir 6 A avec LED couleur ambre avec culot E10, couleur sterling coated