Niko - FINITION CONNEX. COAXIALE SIMPLE POUR TV, ORIGINAL STERLING - 121-69102

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
utilisation - autre
couleur - argent
avec jacks/coupleurs - Non
bague de support - Non
matériau - plastique
Emballage et conditions
1 unité(s)
Article en stock standard
Série de produits
NIKO INTENSE STERLING
Voir tous les produits de cette sérieEAN
5413736406360
Réf. Sonepar
00900640636
Réf. Fournisseur
121-69102
Réf. Commerciale
Niko
utilisation:
autre
couleur:
argent
avec jacks/coupleurs:
Non
bague de support:
Non
matériau:
plastique
qualité du matériau:
thermoplastique
sans halogène:
Oui
traitement antibactérien:
Non
traitement de la surface:
laqué / peint
finition de la surface:
mat
numéro RAL (équivalent):
9007
transparent:
Non
serre cable:
Non
boîtier blindé:
Non
avec éclairage:
Non
adapté à la classe de protection (IP):
IP41
indice de protection contre les chocs (IK):
IK06
largeur d'appareil:
44.5 mm
hauteur d'appareil:
44.5 mm
profondeur d'appareil:
8.6 mm