Niko - INTERFACE TÉLÉPHONIQUE - 10-850-01

CopieCopie
Niko - INTERFACE TÉLÉPHONIQUE

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • système de bus KNX - Non

  • radio bidirectionnelle - Non

  • mode de pose - DRA (DIN-rail adapter)

  • couleur - blanc

  • système de bus KNX-radio - Non

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

NIKO ACCESS CONTROL SYSTEM DEV

Voir tous les produits de cette série

EAN

5413736374829

Réf. Sonepar

00900637482

Réf. Fournisseur

10-850-01

Réf. Commerciale

Niko

système de bus KNX:

Non

radio bidirectionnelle:

Non

mode de pose:

DRA (DIN-rail adapter)

couleur:

blanc

système de bus KNX-radio:

Non

système de bus radio:

Non

système de bus LON:

Non

système de bus Powernet:

Non

autres systèmes de bus:

NHC

largeur en nombre de modules:

6

matériau:

plastique

qualité du matériau:

autre

traitement de la surface:

non traité

avec affichage LED:

Oui

indice de protection (IP):

IP20

Interface téléphonique pour la connexion du système de contrôle d'accès au réseau téléphonique