Niko - INTERRUPTEUR À CLÉ ÉTANCHE 10A AVEC BORNES À VIS - 700-38700

CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • nombre de positions de commutation - 3

  • finition de l'élément d'actionnement - clé

  • source lumineuse fournie - Non

  • couleur du bouton - autre

  • fonction de commutation encliquetable - Oui

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

5413736362024

Réf. Sonepar

00900636202

Réf. Fournisseur

700-38700

Réf. Commerciale

Niko

nombre de positions de commutation:

3

finition de l'élément d'actionnement:

clé

source lumineuse fournie:

Non

couleur du bouton:

autre

fonction de commutation encliquetable:

Oui

adapté à l'éclairage:

Oui

diamètre de trou:

0 mm

largeur de l'ouverture:

0 mm

hauteur de l'ouverture:

0 mm

à rappel:

Non

indice de protection (IP):

IP55

tension d’alimentation:

220...220 V

nombre de contacts en tant que contacts à fermeture:

3

nombre de contacts en tant que contacts à ouverture:

0

nombre de contacts en tant qu'inverseurs:

0

finition du raccordement électrique:

raccordement à vis

avec bague frontale:

Oui

matériau de la bague frontale:

plastique

couleur de bague frontale:

gris

Interrupteur à clé étanche aux projections d'eau 10 A avec bornes à vis, couleur gris