Niko - INTERRUPTEUR CRÉPUSCULAIRE 16A, 230V, 1 CANAL, 3-300LUX - 350-10033

CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • finition du capteur - capteur de lumière incorporé

  • contacts - 1 contact à fermeture

  • luminosité d'allumage - 3...3 lx

  • luminosité de coupure - 3...3 lx

  • Courant de coupure max. (charge résistive) - 16 A

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Gamme

NIKO SENSORS OUTDOOR ON/OFF (

Voir tous les produits de cette gamme

EAN

5413736327139

Réf. Sonepar

00900632713

Réf. Fournisseur

350-10033

Marque

Niko

finition du capteur:

capteur de lumière incorporé

contacts:

1 contact à fermeture

luminosité d'allumage:

3...3 lx

luminosité de coupure:

3...3 lx

Courant de coupure max. (charge résistive):

16 A

déclenchement retardé:

60 s

enclenchement retardé:

60 s

Puissance de coupure max.:

2300 W

puissance max. de commutation LED:

350 W

mode de pose:

saillie

pivotant:

Non

matériau:

plastique

qualité du matériau:

thermoplastique

sans halogène:

Oui

traitement de la surface:

autre

finition de la surface:

mat

couleur:

gris

numéro RAL (équivalent):

0

tension nominale:

230 V

température de fonctionnement:

-50...-50 °C

adapté à la classe de protection (IP):

IP54

largeur:

68 mm

hauteur:

95 mm

profondeur:

38 mm

compatible avec Apple HomeKit:

Non

compatible avec Google Assistant:

Non

compatible avec Amazon Alexa:

Non

compatible IFTTT:

Non

Interrupteur crépusculaire, 230 V, 3-300 lux, IP54, couleur blanc