Niko - INTERRUPTEUR PR VOLETS ÉTANCHE 10A, VERROUILLAGE MÉCANIQUE, VIS - 700-35900

CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • composition - mécanisme avec partie supérieure de boîtier

  • type de commande - bascule/rocker

  • mode de pose - saillie

  • couleur - gris

  • calibre/courant nominal assigné (In) - 10 A

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

5413736277373

Réf. Sonepar

00900627737

Réf. Fournisseur

700-35900

Réf. Commerciale

Niko

composition:

mécanisme avec partie supérieure de boîtier

type de commande:

bascule/rocker

mode de pose:

saillie

couleur:

gris

calibre/courant nominal assigné (In):

10 A

modèle:

autre

utilisation mécanique possible:

Oui

utilisation électronique possible:

Non

matériau:

plastique

qualité du matériau:

autre

sans halogène:

Oui

traitement de la surface:

non traité

finition de la surface:

mat

type de fixation:

à clipser

type de connexion:

borne à vis

numéro RAL (équivalent):

7035

transparent:

Non

zone de texte/surface d'inscription:

Non

adapté à la classe de protection (IP):

IP55

tension nominale:

250 V

nombre de touches:

2

compatible avec Apple HomeKit:

Non

compatible avec Google Assistant:

Non

compatible avec Amazon Alexa:

Non

compatible IFTTT:

Non

Interrupteur pour volets, étanche aux projections d?eau 10 AX/250 Vac, avec verrouillage mécanique et verrouillage électrique, avec bornes à vis, couleur gris