Niko - INTERRUPTEUR SANS FIL SUR BATTERIE, SIMPLE, ZIGBEE®, SANS SOCLE - 552-72011

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
autres systèmes de bus - Zigbee
mode de pose - encastré
système de bus LON - Non
radio bidirectionnelle - Oui
couplage au bus inclus - Non
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
NIKO HOME CONTROL TRADITIONAL
Voir tous les produits de cette sérieEAN
5413736385269
Réf. Sonepar
00900638526
Réf. Fournisseur
552-72011
Réf. Commerciale
Niko
autres systèmes de bus:
Zigbee
mode de pose:
encastré
système de bus LON:
Non
radio bidirectionnelle:
Oui
couplage au bus inclus:
Non
matériau:
autre
qualité du matériau:
autre
transparent:
Non