Niko - INTERRUPTEUR SIMPLE CONNECTÉ, SOCLE 60X71MM, FIXATION PAR VIS - 551-72121

CopieCopie
Niko - INTERRUPTEUR SIMPLE CONNECTÉ, SOCLE 60X71MM, FIXATION PAR VIS

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • système de bus KNX - Non

  • autres systèmes de bus - NHC

  • mode de pose - encastré

  • calibre/courant nominal assigné (In) - 10 A

  • système de bus KNX-radio - Non

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

NIKO HOME CONTROL TRADITIONAL

Voir tous les produits de cette série

EAN

5413736365988

Réf. Sonepar

00900636598

Réf. Fournisseur

551-72121

Réf. Commerciale

Niko

système de bus KNX:

Non

autres systèmes de bus:

NHC

mode de pose:

encastré

calibre/courant nominal assigné (In):

10 A

système de bus KNX-radio:

Non

système de bus radio:

Non

système de bus LON:

Non

système de bus Powernet:

Non

radio bidirectionnelle:

Non

commande sur site/commande manuelle:

Oui

avec affichage LED:

Oui

puissance de sortie:

2300 W

courant de commutation max.:

100 A

tension de fonctionnement normale:

230...230 V

profondeur min. de la boîte d'encastrement:

40 mm

indice de protection (IP):

IP20

Interrupteur simple connecté, socle, 10 A, 60 x 71 mm, fixation par vis, technologie Easywave #