Niko - INTERRUPTEUR VOLETS 10A, FINITION ET CAPUCHON DE PROTECTION - 161-95918

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
composition - mécanisme avec enjoliveur (ou doigt)
type de commande - bascule/rocker
mode de pose - encastré
couleur - noir
calibre/courant nominal assigné (In) - 10 A
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
NIKO PURE STEEL BLACK
Voir tous les produits de cette sérieEAN
5413736373877
Réf. Sonepar
00900637387
Réf. Fournisseur
161-95918
Réf. Commerciale
Niko
composition:
mécanisme avec enjoliveur (ou doigt)
type de commande:
bascule/rocker
mode de pose:
encastré
couleur:
noir
calibre/courant nominal assigné (In):
10 A
modèle:
autre
utilisation mécanique possible:
Oui
utilisation électronique possible:
Non
matériau:
plastique
qualité du matériau:
autre
sans halogène:
Oui
traitement de la surface:
laqué / peint
finition de la surface:
mat
type de fixation:
fixation avec vis
type de connexion:
borne automatique
transparent:
Non
zone de texte/surface d'inscription:
Non
adapté à la classe de protection (IP):
IP41
tension nominale:
250 V
nombre de touches:
2
profondeur min. de la boîte d'encastrement:
40 mm
compatible avec Apple HomeKit:
Non
compatible avec Google Assistant:
Non
compatible avec Amazon Alexa:
Non
compatible IFTTT:
Non