Niko - INTERRUPTEUR VOLETS ÉTANCHE 10A, VERROUILLAGE MÉCAN., CONN. RAP. - 700-35905

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
composition - mécanisme avec partie supérieure de boîtier
type de commande - bascule/rocker
mode de pose - saillie
couleur - gris
calibre/courant nominal assigné (In) - 10 A
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
NIKO HYDRO
Voir tous les produits de cette sérieEAN
5413736286887
Réf. Sonepar
00900628688
Réf. Fournisseur
700-35905
Réf. Commerciale
Niko
composition:
mécanisme avec partie supérieure de boîtier
type de commande:
bascule/rocker
mode de pose:
saillie
couleur:
gris
calibre/courant nominal assigné (In):
10 A
modèle:
autre
utilisation mécanique possible:
Oui
utilisation électronique possible:
Non
matériau:
plastique
qualité du matériau:
autre
sans halogène:
Oui
traitement de la surface:
non traité
finition de la surface:
mat
type de fixation:
à clipser
type de connexion:
borne automatique
numéro RAL (équivalent):
7035
transparent:
Non
zone de texte/surface d'inscription:
Non
adapté à la classe de protection (IP):
IP55
tension nominale:
250 V
nombre de touches:
2
compatible avec Apple HomeKit:
Non
compatible avec Google Assistant:
Non
compatible avec Amazon Alexa:
Non
compatible IFTTT:
Non