Niko - KIT AUDIO, POSTE EXT./INT., 1 BOUTON DE SONNETTE, PRÉPROGRAMMÉ - 10-015

CopieCopie
Niko - KIT AUDIO, POSTE EXT./INT., 1 BOUTON DE SONNETTE, PRÉPROGRAMMÉ

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • avec vidéo - Non

  • mode de pose de la platine de rue - saillie

  • nombre max. de postes intérieurs - 20

  • mains libres - Non

  • nombre de postes intérieurs - 1

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Gamme

EAN

5413736336971

Réf. Sonepar

00900633697

Réf. Fournisseur

10-015

Marque

Niko

avec vidéo:

Non

mode de pose de la platine de rue:

saillie

nombre max. de postes intérieurs:

20

mains libres:

Non

nombre de postes intérieurs:

1

nombre de platines de rue:

1

technique d'installation:

système multifilaire

couleur du poste intérieur:

blanc

couleur de la platine de rue:

gris

mode de pose du poste intérieur:

saillie

matériau de la platine de rue:

autre

nombre max. de platines de rue:

2

communication interne:

Oui

avec fonction jour/nuit:

Non

fonction zoom, inclinaison/bascule:

Non

caméra ajustable manuellement:

Non

zone de texte/surface d'inscription:

Oui

Kit audio avec un poste extérieur en saillie muni d'un bouton-poussoir de sonnerie, d'une alimentation et d'un poste intérieur avec combiné, préprogrammé