Niko - KIT EN SAILLIE DOUBLE PR MONTER EN SAILLIE 2 APPAREILS À ENCAST. - 101-80200

CopieCopie
Niko - KIT EN SAILLIE DOUBLE PR MONTER EN SAILLIE 2 APPAREILS À ENCAST.

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • composition - boîtier apparent

  • nombre d'unités - 2

  • sens de montage - horizontal et vertical

  • matériau - plastique

  • couleur - blanc

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Gamme

NIKO SURFACE MOUNTING SERIES

Voir tous les produits de cette gamme

EAN

5413736264793

Réf. Sonepar

00900626479

Réf. Fournisseur

101-80200

Marque

Niko

composition:

boîtier apparent

nombre d'unités:

2

sens de montage:

horizontal et vertical

matériau:

plastique

couleur:

blanc

adapté aux programmes d'interrupteur résidentiels modulaires:

Non

forme:

rectangulaire

qualité du matériau:

thermoplastique

sans halogène:

Oui

traitement de la surface:

non traité

numéro RAL (équivalent):

9010

transparent:

Non

avec cadre de recouvrement:

Oui

montage transversal:

Non

avec entrée de câble:

Oui

avec entrée de câble:

Oui

avec insertion de raccord à écrou:

Non

résistant aux chocs:

Non

indice de protection (IP):

IP21

profondeur d'appareil:

45 mm

Kit de montage en saillie double pour deux fonctions encastrées, couleur white