Niko - KIT VIDÉO EN SAILLIE, 2 FILS, POSTE EXT., 1 BOUTON DE SONNERIE - 510-01001

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
avec vidéo - Oui
mode de pose de la platine de rue - saillie
nombre max. de postes intérieurs - 5
peut être connecté à un smartphone - Oui
mains libres - Non
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
DIGITAL ACCESS CONTROL STANDAL
Voir tous les produits de cette sérieEAN
5413736362086
Réf. Sonepar
00900636208
Réf. Fournisseur
510-01001
Réf. Commerciale
Niko
avec vidéo:
Oui
mode de pose de la platine de rue:
saillie
nombre max. de postes intérieurs:
5
peut être connecté à un smartphone:
Oui
mains libres:
Non
nombre de postes intérieurs:
0
nombre de platines de rue:
1
technique d'installation:
système multifilaire
couleur du poste intérieur:
noir
couleur de la platine de rue:
noir
nombre de boutons d'appel:
1
mode de pose du poste intérieur:
saillie
matériau de la platine de rue:
autre
nombre max. de platines de rue:
2
communication interne:
Non
avec fonction jour/nuit:
Oui
angle d'ouverture de la camera:
155 °
fonction zoom, inclinaison/bascule:
Non
caméra ajustable manuellement:
Oui
zone de texte/surface d'inscription:
Oui
compatible avec les appareils de correction auditive:
Oui