Niko - KIT VIDÉO EN SAILLIE, 2 FILS, POSTE EXT./INT., 1 BOUTON DE SONN. - 510-01501

CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • nombre de postes intérieurs - 1

  • nombre de platines de rue - 1

  • technique d'installation - système multifilaire

  • couleur du poste intérieur - noir

  • couleur de la platine de rue - noir

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

DIGITAL ACCESS CONTROL STANDAL

Voir tous les produits de cette série

EAN

5413736362116

Réf. Sonepar

00900636211

Réf. Fournisseur

510-01501

Réf. Commerciale

Niko

nombre de postes intérieurs:

1

nombre de platines de rue:

1

technique d'installation:

système multifilaire

couleur du poste intérieur:

noir

couleur de la platine de rue:

noir

avec vidéo:

Oui

nombre de boutons d'appel:

1

mode de pose du poste intérieur:

saillie

mode de pose de la platine de rue:

saillie

matériau de la platine de rue:

autre

nombre max. de postes intérieurs:

5

nombre max. de platines de rue:

2

protocole d'image:

PAL

propriété du système d'image:

couleur

peut être connecté à un smartphone:

Oui

communication interne:

Oui

mains libres:

Non

avec fonction jour/nuit:

Oui

angle d'ouverture de la camera:

155 °

fonction zoom, inclinaison/bascule:

Non

avec fonction mémoire:

Oui

taille de l'écran:

178 mm

taille de l'écran (pouces):

7 pouces

caméra ajustable manuellement:

Oui

zone de texte/surface d'inscription:

Oui

compatible avec les appareils de correction auditive:

Oui

Kit vidéo, à deux fils, avec unité de contrôle, poste extérieur et intérieur, pour montage en saillie, avec 1 bouton-poussoir de sonnerie