Niko - LE CONTACT DE PORTE OU DE FENÊTRE EASYWAVE SANS FIL - 05-363

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
avec émetteur radio manuel - Non
mode de pose - autre
couleur - gris
mode commutation - Oui
adapté à un variateur - Non
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
NIKO RF SYSTEM
Voir tous les produits de cette sérieEAN
5413736315402
Réf. Sonepar
00900631540
Réf. Fournisseur
05-363
Réf. Commerciale
Niko
avec émetteur radio manuel:
Non
mode de pose:
autre
couleur:
gris
mode commutation:
Oui
adapté à un variateur:
Non
adapté à un commutateur de volet roulant:
Non
adapté à un commutateur de store vénitien:
Non
adapté à un commutateur de store vénitien/volet roulant:
Non
adapté pour interrupteur:
Non
installé dans boîtier à socle de tube:
Non
module/platine:
Non
avec codeur radio:
Non
avec contact à poussoir radio:
Non
matériau:
plastique
qualité du matériau:
thermoplastique
sans halogène:
Oui
traitement de la surface:
non traité
type de fixation:
fixation avec vis
compatible avec Apple HomeKit:
Non
compatible avec Google Assistant:
Non
compatible avec Amazon Alexa:
Non
compatible IFTTT:
Non