Niko - LECTEUR DE TRANSPONDEUR POUR CLÉS OU CARTES TRANSPONDEURS - 10-905

CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • modèle - commande par clé

  • technique d'installation - système multifilaire

  • nombre de boutons d'appel - 1

  • couleur - anthracite

  • largeur - 104 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Gamme

NIKO ACCESS CONTROL SYSTEM DEV

Voir tous les produits de cette gamme

EAN

5413736344129

Réf. Sonepar

00900634412

Réf. Fournisseur

10-905

Marque

Niko

modèle:

commande par clé

technique d'installation:

système multifilaire

nombre de boutons d'appel:

1

couleur:

anthracite

largeur:

104 mm

hauteur:

153 mm

profondeur:

16 mm

Lecteur de transpondeur pour clés transpondeurs