Niko - MINI-INTERFACE RF PR BOUTONS-POUSS./INTERRUPTEURS, BATTERIE INC. - 05-315

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
transmission de signal - radio-fréquence (RF)
mode de pose - autre
nombre de canaux - 4
couverture - 30 m
avec émetteur manuel - Non
Emballage et conditions
1 unité(s)
Article en stock standard
Série de produits
NIKO RF SYSTEM
Voir tous les produits de cette sérieEAN
5413736153578
Réf. Sonepar
00900615357
Réf. Fournisseur
05-315
Réf. Commerciale
Niko
transmission de signal:
radio-fréquence (RF)
mode de pose:
autre
nombre de canaux:
4
couverture:
30 m
avec émetteur manuel:
Non
émetteur mural:
Non
émetteur de fenêtre:
Non
avec télécommande:
Oui
matériau:
plastique
sans halogène:
Oui