Niko - MODULE D'INTERCONNEXION DALI - 350-70021

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - module d'extension
mode de commande - DALI
profondeur - 159 mm
compatible avec Apple HomeKit - Non
compatible avec Google Assistant - Non
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
NIKO SENSOR ACCESSORIES DALI
Voir tous les produits de cette gammeEAN
5413736341074
Réf. Sonepar
00900634107
Réf. Fournisseur
350-70021
Marque
Niko
modèle:
module d'extension
mode de commande:
DALI
profondeur:
159 mm
compatible avec Apple HomeKit:
Non
compatible avec Google Assistant:
Non
compatible avec Amazon Alexa:
Non
compatible IFTTT:
Non
largeur:
30 mm
hauteur:
21 mm



