Niko - MODULE DE COMMANDE CRÉPUSCULAIRE AVEC INTERRUPTEUR CRÉPUSCULAIRE - 360-36194

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
finition du capteur - capteur de lumière séparé
contacts - 1 contact à fermeture
luminosité d'allumage - 3...3 lx
luminosité de coupure - 3...3 lx
Courant de coupure max. (charge résistive) - 10 A
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
NIKO SENSOR ACCESSORIES DALI
Voir tous les produits de cette gammeEAN
5413736340770
Réf. Sonepar
00900634077
Réf. Fournisseur
360-36194
Marque
Niko
finition du capteur:
capteur de lumière séparé
contacts:
1 contact à fermeture
luminosité d'allumage:
3...3 lx
luminosité de coupure:
3...3 lx
Courant de coupure max. (charge résistive):
10 A
enclenchement retardé:
60 s
Puissance de coupure max.:
2300 W
adapté à une charge C:
Oui
avec coupure nocturne automatique:
Non
mode de pose:
autre
pivotant:
Non
matériau:
plastique
qualité du matériau:
thermoplastique
sans halogène:
Oui
traitement de la surface:
autre
finition de la surface:
mat
couleur:
gris
tension nominale:
230 V
température de fonctionnement:
-50...-50 °C
adapté à la classe de protection (IP):
IP54
largeur:
68 mm
hauteur:
95 mm
profondeur:
38 mm
compatible avec Apple HomeKit:
Non
compatible avec Google Assistant:
Non
compatible avec Amazon Alexa:
Non
compatible IFTTT:
Non



