Niko - MODULE DE MESURE SANS FIL (3 CANAUX) - 552-20803

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
système de bus KNX - Non
autres systèmes de bus - NHC
modèle - compteur d'énergie
type de connexion - direct
puissance réactive - Oui
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
NIKO HOME CONTROL
Voir tous les produits de cette gammeEAN
5413736397439
Réf. Sonepar
00900639743
Réf. Fournisseur
552-20803
Marque
Niko
système de bus KNX:
Non
autres systèmes de bus:
NHC
modèle:
compteur d'énergie
type de connexion:
direct
puissance réactive:
Oui
système de bus KNX-radio:
Non
système de bus radio:
Non
système de bus LON:
Non
système de bus Powernet:
Non
homologation selon PTB:
Non
interface d'impulsions S0:
sans
changement de tarif:
Non
profondeur min. de la boîte d'encastrement:
40 mm



