Niko - MODULE D'EXTENSION AVEC 12 SONNETTES POUR POSTE EXT. EN SAILLIE - 10-112-01

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
technique d'installation - système multifilaire
mode de pose - saillie
nombre de boutons d'appel - 12
construction modulaire - Non
couleur - gris
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
NIKO ACCESS CONTROL SYSTEM DEV
Voir tous les produits de cette sérieEAN
5413736161122
Réf. Sonepar
00900616112
Réf. Fournisseur
10-112-01
Réf. Commerciale
Niko
technique d'installation:
système multifilaire
mode de pose:
saillie
nombre de boutons d'appel:
12
construction modulaire:
Non
couleur:
gris
type de fonctionnement:
bouton-poussoir
avec panneau d'information:
Oui
avec clavier codé:
Non
protection contre le vandalisme:
Oui
avec caméra:
Non
caméra ajustable manuellement:
Non
matériau de la façade:
plastique
hauteur:
127 mm
largeur:
135 mm
profondeur:
24 mm
compatible avec Apple HomeKit:
Non
compatible avec Google Assistant:
Non
compatible avec Amazon Alexa:
Non
compatible IFTTT:
Non